プレート式 自在車キャスター :「許容荷重(dan[kgf])」の検索結果

プレート式 自在車キャスターは、取り付け金具がプレート式になっており、車輪の角度が自在に回転するように設計されたキャスターで、キャスターの中では最もオーソドックスなものの1つです。スチール椅子のキャスターをはじめ、身近な製品への利用も多く、さまざまな利用が考えられます。クッション性を持たせたゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、車輪の材質にバリエーションがあるため、目的に応じて選択することが可能です。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ゴム 形状自在車S 荷重種別軽荷重 型式LG型自在車 車輪幅(mm)20 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)6.5 取付寸法X×Y(mm)46×35 取付座A×B(mm)59×47 ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)22 旋回半径R(mm)49 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.03MB) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
489 税込538
当日出荷

家具などに数多く使用されている、専用設計された超低床式キャスターです。取付時、部品が不要の為すぐに取付可能です。
材質(車輪)ナイロン 形状自在車 型式平行キャスター 車輪幅(mm)20 寸法L(mm)17.5 寸法d(mm)57.3 寸法X(mm)58.3 ストッパーなし 寸法A(Φmm)61 偏芯E(mm)11.7 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ通し穴式キャスター
1個
569 税込626
当日出荷

材質(車輪)エラストマー車 車輪幅(mm)27 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)8.8 ストッパーなし 材質(金具)スチール キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
499 税込549
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

寿命・走行性・操作性に優れたキャスターで、驚異的な軽さと強さのキャスターです。 従来品より3倍以上の走行距離が実現! 牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。 また、旋回始動力が従来品と比べ70%低減しました。
用途手押し台車等に使用されます。 材質(車輪)ウレタン(アルミホイル、B入) 表面処理三価ユニクロ仕上 ストッパーなし
1個
特価
4,698 税込5,168
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ユーエイキャスター双輪
材質(ホイル)ナイロン 材質(車輪)ナイロン タイプ自在 取付方式プレート式 取付寸法X×Y(mm)25.5×25.5 取付座A×B(mm)38×38 金具PT型 取付部シルバー 取付穴径P(mm)5 色(本体)ブラック 材質(金具)樹脂 材質(取付部)スチール 色(車輪)ブラック
1個
319 税込351
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付ピッチが自在、自在ストッパー付、固定式共に同一です。床面を汚しにくいグレー車輪を使用しています。
用途ロールボックスパレット、台車。 トラスコ品番380-3309 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ゴム タイプ自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)34 許容荷重(daN[kgf])160(163.2) 取付高H(mm)190 取付ピッチY(mm)80~75 取付穴径P(mm)11 取付座A(mm)102 車輪径D(Φmm)150 関連資料(0.05MB) 取付ピッチX(mm)80~75 取付座B(mm)102
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

取付ピッチが自在、自在ストッパー付、固定式共に同一です。床面を汚しにくいグレー車輪を使用しています。
用途ロールボックスパレット、台車。 トラスコ品番380-3295 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ゴム タイプ自在式 車輪幅(mm)34 許容荷重(daN[kgf])160(163.2) 取付高H(mm)190 取付ピッチY(mm)80~75 取付穴径P(mm)11 取付座A(mm)102 車輪径D(Φmm)150 関連資料(0.04MB) 取付ピッチX(mm)80~75 取付座B(mm)102
1個
2,098 税込2,308
3日以内出荷

機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。
材質(車輪)ナイロン 表面処理粉体塗装 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途機械装置として その他低床重荷重 適合車輪品番:H-65AU 種別車輪:AU、金具:HSG-S型 材質ホイル:アルミ、取付部:スチール、車輪:ウレタン(B入)、金具:スチール 幅(mm)ボス:43 取付部:シルバー、車輪:ネイビー 取付プレート式 径(Φmm)車輪:65 穴径(Φmm)車輪:12 ベアリングホイル:ラジアルベアリング、本体:ダブルベアリング ケース入数12 取付寸法(mm)63×63 仕上本体:三価ユニクロ仕上 ストッパーシングルストッパー 機能自在/固定 取付穴径(Φmm)8.8 許容荷重300/306(daN/kgf) 取付高H(mm)90 取付座(mm)82×82 車幅(mm)38 偏芯E(mm)22 色(本体)シルバー 旋回半径R(mm)99
1個
3,898 税込4,288
14日以内出荷

用途重量台車 材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、プレミアムウレタン
1個
8,998 税込9,898
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボックスパレットで使用されている標準ピッチです。取付ピッチが自在、自在ストッパー付共に同一です。
用途ロールボックスパレットなどに。 トラスコ品番809-3491 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ナイロンホイルゴム(B入) タイプ自在式 車輪幅(mm)34 許容荷重(daN[kgf])160(163.2) 取付高H(mm)190 取付ピッチY(mm)75~80 取付穴径P(mm)11 許容荷重(N)1600 取付座A(mm)102 車輪径D(Φmm)150 関連資料(0.04MB) 取付ピッチX(mm)75~80 取付座B(mm)102
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

寿命・走行性・操作性に優れたキャスターで、驚異的な軽さと強さのキャスターです。 従来品より3倍以上の走行距離が実現! 牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。 また、旋回始動力が従来品と比べ70%低減しました。
用途手押し台車等に使用 材質(車輪)ウレタン(アルミホイル、B入) 表面処理三価ユニクロ仕上 ストッパー回転ストッパー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,598 税込8,358
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行時の衝撃を緩和します。
用途台車、ワゴンに最適です。 トラスコ品番379-8097 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:スチールホイール、ゴム タイプ自在式(ダブルストッパー付) 車輪幅(mm)32 許容荷重(daN[kgf])120(122.4) 取付高H(mm)144 取付ピッチY(mm)67~74 取付穴径P(mm)11 許容荷重(N)1200 取付座A(mm)95 車輪径D(Φmm)100 関連資料(0.04MB) 取付ピッチX(mm)67~74 取付座B(mm)95
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

静音タイプです。床面を汚しにくいグレー車輪を使用しています。
用途ロールボックスパレット、台車。 トラスコ品番380-3317 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ゴム、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、グレーゴム タイプ自在式 車輪幅(mm)34 許容荷重(daN[kgf])120(122.4) 取付高H(mm)190 取付ピッチY(mm)75~80 取付穴径P(mm)11 取付座A(mm)102 車輪径D(Φmm)150 取付ピッチX(mm)75~80 取付座B(mm)102
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。
表面処理粉体塗装 取付寸法(mm)70×70 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,498 税込9,348
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

静音タイプです。床面を汚しにくいグレー車輪を使用しています。
用途ロールボックスパレット、台車。 トラスコ品番380-3325 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ゴム、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、グレーゴム タイプ自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)34 許容荷重(daN[kgf])120(122.4) 取付高H(mm)190 取付ピッチY(mm)75~80 取付穴径P(mm)11 取付座A(mm)102 車輪径D(Φmm)150 取付ピッチX(mm)75~80 取付座B(mm)102
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

用途機械装置 仕様低床重荷重 取付部:シルバー 材質(車輪)モノマーキャストナイロン(B入) 取付方式プレート式 穴径(Φmm)車輪:12 取付寸法X×Y(mm)63×63 取付座A×B(mm)82×82 ボス幅(mm)43 キャスター自在 ベアリングホイル:ラジアルベアリング、ダブルベアリング 仕上三価ユニクロ仕上 ストッパーシングルストッパー 許容荷重(daN[kgf])300/306 取付高H(mm)90 車幅(mm)W:38 取付穴径P(mm)8.8 偏芯E(mm)22 色(本体)シルバー 材質(金具)スチール 旋回半径R(mm)99 車輪径D(Φmm)65 材質(ホイール)モノマーキャストナイロン 材質(取付部)スチール 色(車輪)ブルー
1個
6,698 税込7,368
14日以内出荷

用途機械装置 仕様低床重荷重 取付部:シルバー 材質(車輪)導電性モノマーキャストナイロン(B入) 取付方式プレート式 穴径(Φmm)車輪:12 取付寸法X×Y(mm)63×63 取付座A×B(mm)82×82 ボス幅(mm)42 キャスター自在 ベアリングホイル:ラジアルベアリング、ダブルベアリング 仕上三価ユニクロ仕上 ストッパーシングルストッパー 許容荷重(daN[kgf])300/306 取付高H(mm)79 車幅(mm)W:38 取付穴径P(mm)8.8 偏芯E(mm)22 色(本体)シルバー 材質(金具)スチール 旋回半径R(mm)91 車輪径D(Φmm)50 材質(ホイール)導電性モノマーキャストナイロン 材質(取付部)スチール 色(車輪)ブラック
1個
6,798 税込7,478
14日以内出荷

用途機械装置 仕様低床重荷重 取付部:シルバー 材質(車輪)モノマーキャストナイロン(B入) 取付方式プレート式 穴径(Φmm)車輪:12 取付寸法X×Y(mm)63×63 取付座A×B(mm)82×82 ボス幅(mm)42 キャスター自在 ベアリングホイル:ラジアルベアリング、ダブルベアリング 仕上三価ユニクロ仕上 ストッパーシングルストッパー 許容荷重(daN[kgf])300/306 取付高H(mm)79 車幅(mm)W:38 取付穴径P(mm)8.8 偏芯E(mm)22 色(本体)シルバー 材質(金具)スチール 旋回半径R(mm)91 車輪径D(Φmm)50 材質(ホイール)モノマーキャストナイロン 材質(取付部)スチール 色(車輪)ブルー
1個
5,198 税込5,718
14日以内出荷

用途機械装置 仕様低床重荷重 取付部:シルバー 材質(車輪)ウレタン(B入) 取付方式プレート式 穴径(Φmm)車輪:12 取付寸法X×Y(mm)63×63 取付座A×B(mm)82×82 ボス幅(mm)42 キャスター自在 ベアリングホイル:ラジアルベアリング、ダブルベアリング 仕上三価ユニクロ仕上 ストッパーシングルストッパー 許容荷重(daN[kgf])300/306 取付高H(mm)79 車幅(mm)W:38 取付穴径P(mm)8.8 偏芯E(mm)22 色(本体)シルバー 材質(金具)スチール 車輪径D(Φmm)50 材質(ホイール)アルミ 材質(取付部)スチール 色(車輪)ネイビー
1個
3,298 税込3,628
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途機械装置 仕様低床重荷重 取付部:シルバー 材質(車輪)強化ナイロン(B入) 取付方式プレート式 穴径(Φmm)車輪:12 取付寸法X×Y(mm)63×63 取付座A×B(mm)82×82 ボス幅(mm)43 キャスター自在 ベアリングホイル:ラジアルベアリング、ダブルベアリング 仕上三価ユニクロ仕上 ストッパーシングルストッパー 許容荷重(daN[kgf])300/306 取付高H(mm)90 車幅(mm)W:38 取付穴径P(mm)8.8 偏芯E(mm)22 色(本体)シルバー 材質(金具)スチール 旋回半径R(mm)99 車輪径D(Φmm)65 材質(ホイール)強化ナイロン 材質(取付部)スチール 色(車輪)ブラック
1個
4,198 税込4,618
14日以内出荷

用途機械装置 仕様低床重荷重 取付部:シルバー 材質(車輪)フェノール(B入) 取付方式プレート式 穴径(Φmm)車輪:12 取付寸法X×Y(mm)63×63 取付座A×B(mm)82×82 ボス幅(mm)42 キャスター自在 ベアリングホイル:ラジアルベアリング、ダブルベアリング 仕上三価ユニクロ仕上 ストッパーシングルストッパー 許容荷重(daN[kgf])300/306 取付高H(mm)79 車幅(mm)W:38 取付穴径P(mm)8.8 偏芯E(mm)22 色(本体)シルバー 材質(金具)スチール 旋回半径R(mm)91 車輪径D(Φmm)50 材質(ホイール)フェノール 材質(取付部)スチール 色(車輪)ブラック
1個
4,598 税込5,058
14日以内出荷

用途機械装置 仕様低床重荷重 取付部:シルバー 材質(車輪)フェノール(B入) 取付方式プレート式 穴径(Φmm)車輪:12 取付寸法X×Y(mm)63×63 取付座A×B(mm)82×82 ボス幅(mm)42 キャスター自在 ベアリングホイル:ダブルボールベアリング、ダブルベアリング 仕上三価ユニクロ仕上 ストッパーシングルストッパー 許容荷重(daN[kgf])300/306 取付高H(mm)90 車幅(mm)W:38 取付穴径P(mm)8.8 偏芯E(mm)22 色(本体)シルバー 材質(金具)スチール 旋回半径R(mm)99 車輪径D(Φmm)65 材質(ホイール)フェノール 材質(取付部)スチール 色(車輪)ブラック
1個
4,898 税込5,388
14日以内出荷

用途機械装置 仕様低床重荷重 取付部:シルバー 材質(車輪)モノマーキャストナイロン(B入) 取付方式プレート式 穴径(Φmm)車輪:12 取付寸法X×Y(mm)63×63 取付座A×B(mm)82×82 ボス幅(mm)42 キャスター自在 ベアリングホイル:ラジアルベアリング、ダブルベアリング 仕上三価ユニクロ仕上 ストッパーシングルストッパー 許容荷重(daN[kgf])300/306 取付高H(mm)100 車幅(mm)W:38 取付穴径P(mm)8.8 偏芯E(mm)22 色(本体)シルバー 材質(金具)スチール 旋回半径R(mm)103 車輪径D(Φmm)75 材質(ホイール)モノマーキャストナイロン 材質(取付部)スチール 色(車輪)ブルー
1個
7,998 税込8,798
14日以内出荷

用途機械装置 仕様低床重荷重 取付部:シルバー 材質(車輪)フェノール(B入) 取付方式プレート式 穴径(Φmm)車輪:12 取付寸法X×Y(mm)63×63 取付座A×B(mm)82×82 ボス幅(mm)42 キャスター自在 ベアリングホイル:ダブルボールベアリング、ダブルベアリング 仕上三価ユニクロ仕上 ストッパーシングルストッパー 許容荷重(daN[kgf])300/306 取付高H(mm)100 車幅(mm)W:38 取付穴径P(mm)8.8 偏芯E(mm)22 色(本体)シルバー 材質(金具)スチール 旋回半径R(mm)103 車輪径D(Φmm)75 材質(ホイール)フェノール 材質(取付部)スチール 色(車輪)ブラック
1個
4,898 税込5,388
14日以内出荷

用途機械装置 仕様低床重荷重 取付部:シルバー 材質(車輪)導電性モノマーキャストナイロン(B入) 取付方式プレート式 穴径(Φmm)車輪:12 取付寸法X×Y(mm)63×63 取付座A×B(mm)82×82 ボス幅(mm)42 キャスター自在 ベアリングホイル:ラジアルベアリング、ダブルベアリング 仕上三価ユニクロ仕上 ストッパーシングルストッパー 許容荷重(daN[kgf])300/306 取付高H(mm)100 車幅(mm)W:38 取付穴径P(mm)8.8 偏芯E(mm)22 色(本体)シルバー 材質(金具)スチール 旋回半径R(mm)103 車輪径D(Φmm)75 材質(ホイール)導電性モノマーキャストナイロン 材質(取付部)スチール 色(車輪)ブルー
1個
12,980 税込14,278
14日以内出荷

用途機械装置 仕様低床重荷重 取付部:シルバー 材質(車輪)ウレタン(B入) 取付方式プレート式 穴径(Φmm)車輪:12 取付寸法X×Y(mm)63×63 取付座A×B(mm)82×82 ボス幅(mm)42 キャスター自在 ベアリングホイル:ラジアルベアリング、ダブルベアリング 仕上三価ユニクロ仕上 ストッパーシングルストッパー 許容荷重(daN[kgf])300/306 取付高H(mm)100 車幅(mm)W:38 取付穴径P(mm)8.8 偏芯E(mm)22 色(本体)シルバー 材質(金具)スチール 旋回半径R(mm)103 車輪径D(Φmm)75 材質(ホイール)アルミ 材質(取付部)スチール 色(車輪)ネイビー
1個
4,898 税込5,388
14日以内出荷

用途機械装置 仕様低床重荷重 取付部:シルバー 材質(車輪)強化ナイロン(B入) 取付方式プレート式 穴径(Φmm)車輪:12 取付寸法X×Y(mm)63×63 取付座A×B(mm)82×82 ボス幅(mm)43 キャスター自在 ベアリングホイル:ラジアルベアリング、ダブルベアリング 仕上三価ユニクロ仕上 ストッパーシングルストッパー 許容荷重(daN[kgf])300/306 取付高H(mm)79 車幅(mm)W:38 取付穴径P(mm)8.8 偏芯E(mm)22 色(本体)シルバー 材質(金具)スチール 旋回半径R(mm)91 車輪径D(Φmm)50 材質(ホイール)強化ナイロン 材質(取付部)スチール 色(車輪)ブラック
1個
3,598 税込3,958
14日以内出荷

用途機械装置 仕様低床重荷重 取付部:シルバー 材質(車輪)強化ナイロン(B入) 取付方式プレート式 穴径(Φmm)車輪:12 取付寸法X×Y(mm)63×63 取付座A×B(mm)82×82 ボス幅(mm)42 キャスター自在 ベアリングホイル:ラジアルベアリング、ダブルベアリング 仕上三価ユニクロ仕上 ストッパーシングルストッパー 許容荷重(daN[kgf])300/306 取付高H(mm)100 車幅(mm)W:38 取付穴径P(mm)8.8 偏芯E(mm)22 色(本体)シルバー 材質(金具)スチール 旋回半径R(mm)103 車輪径D(Φmm)75 材質(ホイール)強化ナイロン 材質(取付部)スチール 色(車輪)ブラック
1個
4,398 税込4,838
14日以内出荷

用途機械装置 仕様低床重荷重 取付部:シルバー 材質(車輪)導電性モノマーキャストナイロン(B入) 取付方式プレート式 穴径(Φmm)車輪:12 取付寸法X×Y(mm)63×63 取付座A×B(mm)82×82 ボス幅(mm)43 キャスター自在 ベアリングホイル:ラジアルベアリング、ダブルベアリング 仕上三価ユニクロ仕上 ストッパーシングルストッパー 許容荷重(daN[kgf])300/306 取付高H(mm)90 車幅(mm)W:38 取付穴径P(mm)8.8 偏芯E(mm)22 色(本体)シルバー 材質(金具)スチール 旋回半径R(mm)99 車輪径D(Φmm)65 材質(ホイール)導電性モノマーキャストナイロン 材質(取付部)スチール 色(車輪)ブラック
1個
10,980 税込12,078
14日以内出荷

旋回始動力が約8KG(総負荷荷重500kg時)で旋回性能・操作性に優れています。 運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。
用途重量台車として。 仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入り 材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、アルティメットウレタン タイプ自在式
1個
25,980 税込28,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旋回始動力が約8KG(総負荷荷重500kg、Φ200時)で旋回性能・操作性に優れています。 運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。
用途重量台車として。 仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入り トラスコ品番368-2843 材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、アルティメットウレタン 質量(g)2600 タイプ自在式(ダブルストッパー付) 車輪幅(mm)38 許容荷重(daN[kgf])300[306] 取付高H(mm)198 軸径d(Φmm)12 取付ピッチY(mm)94~87 取付穴径P(mm)11 取付座A(mm)120 車輪径D(Φmm)150 関連資料(0.05MB) 取付ピッチX(mm)94~87 取付座B(mm)120
1個
28,980 税込31,878
翌日出荷

ナイロンホイールウレタンキャスター PMシリーズ 自在 ユーエイキャスター 動画あり
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車 仕様プレート式 形状自在式 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります